Rodamiento de rodillos cónicos Timken 25519, Diámetro exterior: 82.55 mm | Diámetro interior: 42.875 mm | Anchura: 19.05 mm
Anillo exterior de un rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:25519
Rubix:502551900001
fabricante:100041789
EAN:0053893213422


Resumen técnico
| Diámetro interior | 42.875 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82.55 mm |
| Anchura | 19.05 mm |
Detalles de producto : 25519
Con capacidad para soportar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para ofrecer la mayor durabilidad en los espacios más compactos
Timken tapered roller bearing outer ring 25519 (Serie 25500) with bearing clearance CN. Dimensions 82.55×42.875×19.05 mm, C0r/Cr: 111000/90500 N.
Cualidades
Ambos anillos deben ser reemplazados al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil.
Aplicaciones
Máquina-herramienta, automoción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 95,758x95,758x26,67 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 179,6 g |
| Diámetro interior | 42.875 mm |
| Diámetro exterior | 82.55 mm |
| Anchura | 19.05 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.5 kg |
| Serie | 25500 |
| Anchura de rodamiento total | 23.813 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 111000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 90500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,40 € Sin IVA
/ unidad
162,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días