Rodamiento de rodillos cónicos FAG 31313-XL, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 33 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:31313-XL
Rubix:798700430000
fabricante:0880586030000
EAN:4064328809802


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Documentos
Detalles de producto : 31313-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 313, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 313 |
| Material | sheet steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 6100 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 36 mm |
| Norma | din 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 188000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 203000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,97 € Sin IVA
/ unidad
289,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días