Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32030-X-XL-DF-A280-330, Diámetro exterior: 225 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 96 mm
Grupo de rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32030-X-XL-DF-A280-330
Rubix:798992383000
fabricante:0838892054080
EAN:4054364465360


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 96 mm |
Detalles de producto : 32030-X-XL-DF-A280-330
Grupo de rodamientos de rodillos cónicos 320..-X-XL-DF, disposición en X
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13424 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 96 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 320..-x-xl-df |
| Velocidad límite | 3200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1350000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 780000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2099,37 € Sin IVA
/ unidad
2540,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días