Rodamiento de rodillos cónicos Timken 1987, Diámetro exterior: 49.2 mm | Diámetro interior: 26.975 mm | Anchura: 19.355 mm
Anillo interior de un rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:1987
Rubix:500198700001
fabricante:100157078
EAN:0053893108025


Resumen técnico
| Diámetro interior | 26.975 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 49.2 mm |
| Anchura | 19.355 mm |
Detalles de producto : 1987
Con capacidad para soportar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad en los espacios más compactos
Cualidades
Ambos anillos deben reemplazarse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil.
Aplicaciones
Máquina-herramienta, automoción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 151,5 g |
| Diámetro interior | 26.975 mm |
| Diámetro exterior | 49.2 mm |
| Anchura | 19.355 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,12 € Sin IVA
/ unidad
76,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días