Rodamiento de rodillos cónicos Timken 387A/382, Diámetro exterior: 98.425 mm | Diámetro interior: 57.15 mm | Anchura: 21.001 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo TS 387A/382
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:387A/382
Rubix:500038740001
EAN:0053893650937




Resumen técnico
| Diámetro interior | 57.15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 98.425 mm |
| Anchura | 21.001 mm |
Documentos
Detalles de producto : 387A/382 99401 @
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 387A/382 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.
Aplicaciones
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 21,946x74,539x74,539 mm |
|---|---|
| Peso neto | 404 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 34,544x103,632x103,632 mm |
| Diámetro interior | 57.15 mm |
| Diámetro exterior | 98.425 mm |
| Anchura | 21.001 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.6 kg |
| Serie | 385 |
| Material | chromium-carbon bearing steel (type 52100, astm a295) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 3800 rpm |
| Velocidad límite | 5000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 21.001 mm |
| Norma | ANSI/ABMA 19.2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 107000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 108000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,42 € Sin IVA
/ unidad
108,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días