Rodamiento de rodillos cónicos Timken 385AX, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 21.946 mm
Cono de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:385AX
Rubix:798130001000
fabricante:100126912
EAN:0053893020426


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21.946 mm |
Documentos
Detalles de producto : 385 AX
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos partes principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse junto con una copa a juego.
Este cono deberá adquirirse junto con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 21,946x74,539x74,539 mm |
|---|---|
| Peso neto | 507 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Peso con embalaje | 507,1 g |
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21.946 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.5 kg |
| Serie | 385 |
| Material | acero estampado (jaula) |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 21.946 mm |
| Norma | ISO |
| Carga estática básica, radial - C0r | 107000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 108000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,29 € Sin IVA
/ unidad
161,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días