Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 206-2F/VA201, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 18 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica
Referencias
SKF:YAR 206-2F/VA201
Rubix:798248409000
EAN:7316579070676
SKF Y-BEARING YAR 206-2F/VA201
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YAR 206-2F/VA201


Los rodamientos SKF para altas temperaturas están diseñados para ofrecer una mayor confiabilidad, una menor complejidad y un menor impacto ambiental a temperaturas de funcionamiento de hasta 350 °C (660 °F). Esto hace que estos productos sean muy adecuados para aplicaciones en carrillos de secadero, hornos de solera con rodillos y panaderías, donde hay sentidos de giro tanto constantes como alternados.
Los rodamientos SKF para altas temperaturas están diseñados para ofrecer una mayor confiabilidad, una menor complejidad y un menor impacto ambiental a temperaturas de funcionamiento de hasta 350 °C (660 °F). Esto hace que estos productos sean muy adecuados para aplicaciones en carrillos de secadero, hornos de solera con rodillos y panaderías, donde hay sentidos de giro tanto constantes como alternados.

Cualidades

- Excellent performance under severe conditions
- Reduced environmental impact
- Reduce total operating cost
- Virtually maintenance-free operation

Aplicaciones

For high temperature applications

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura18 mm
Materialhigh temperature steel
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total38.1 mm
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,84 Sin IVA
/ unidad
181,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas