Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1055-2G, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 55.6 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1055-2G
Rubix:631055320011
fabricante:1055-2G R
EAN:00747023040308


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 55.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1055-2G
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 55.6 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | 1000g |
| Material | cast iron |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3100 rpm |
| Tipo de lubricación | mineral oil, lithium soap grease |
| Anchura de rodamiento total | 55.6 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43500 N |
| Lubricante | shell alvania s2 |
| Peso | 1.12 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,79 € Sin IVA
/ unidad
80,82 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días