Rodamiento autoalineable con anillo de fijación NTN UCS202-010LD1NR, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 15.875 mm | Anchura: 31 mm

Rodamiento insertable para soporte autoalineable

Ver información técnica

Referencias

NTN:UCS202-010LD1NR
Rubix:798488316000
EAN:4547359227185
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15.875 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCS202-010LD1NR


Los rodamientos insertables para soportes autoalineables se ofrecen con diferentes opciones de soportes para un montaje facilitado.
Diámetro exterior cilíndrico, fijación mediante tornillo de sujeción, junta de estanqueidad con anillo de sellado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)59x57x40 mm
Peso neto212 g
Diámetro interior15.875 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serieucs200
Jaulaacero
61,03 € Sin IVA
/ unidad
73,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas