Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR UC30927G2, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 42.863 mm | Anchura: 57 mm

SNR - Rodamiento Insertable - UC30927G2

Ver información técnica

Referencias

SNR:UC30927G2
Rubix:798357621000
EAN:3413529581146
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior42.863 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura57 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UC309-27 G2


diámetro exterior esférico, fijación mediante tornillo prisionero con hexágono interior, sellado con deflector

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)105x105x60 mm
Peso neto1342 g
Diámetro interior42.863 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura57 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serieuc300
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r31800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr53000 N
133,17 € Sin IVA
/ unidad
161,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas