Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1125-1CG, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25.4 mm | Anchura: 34.1 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:1125-1CG
Rubix:620516940011
fabricante:1125-1CG R
EAN:00747023041558
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura34.1 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1125-1CG


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero, diámetro exterior cilíndrico con ranura y arandela de fijación

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero, diámetro exterior cilíndrico con ranura y arandela de fijación

Aplicaciones

Engineering Bearing Applications

Información técnica


Atributos
Peso neto310 g
Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura34.1 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1100cg
Materialhigh-grade through-hardened steel (inner and outer rings)
Jaulaacero
Escariado57.81 mm
Velocidad límite6250 rpm
Anchura de rodamiento total34.1 mm
Carga estática básica, radial - C0r7880 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Peso0.31 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,62 Sin IVA
/ unidad
32,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas