Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC210, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 24 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:UC210
Rubix:798398993000
fabricante:0693735400000
EAN:4012802631012


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 24 mm |
Documentos
Detalles de producto : UC210
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 806 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | uc |
| Material | steel |
| Jaula | plástico |
| Escariado | 50 mm |
| Velocidad límite | 9000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 51.6 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
| Peso | 0.803 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,96 € Sin IVA
/ unidad
77,39 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h