Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP J1035-35GCR, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 20 mm

Inserto de Rodamiento Silver-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:J1035-35GCR
Rubix:631035357011
fabricante:J1035-35GCR R
EAN:00747023002672
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : J1035-35GCR


La serie Silver-Lube® es un rango de soportes resistentes a la corrosión, específicamente diseñados para industrias en las que frecuentemente se realicen lavados, requieran estándars de higiene óptimos, y donde sea importante una buena resistencia a los productos químicos en un ámplio rango de temperatura
Inserto Silver-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero, componentes en acero inoxidable, grasa con especificación para usos alimentarios , apto para NSF, reengrasable

Cualidades

Inserto Silver-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero, componentes en acero inoxidable, grasa con especificación para usos alimentarios , apto para NSF, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto464 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura20 mm
Seriej
Materialcast iron
Jaulaacero inoxidable
Velocidad límite1870 rpm
Anchura de rodamiento total42.9 mm
Carga estática básica, radial - C0r12300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19820 N
Peso0.48 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,92 Sin IVA
/ unidad
99,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas