Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1030-30DECG, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 16 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:1030-30DECG
Rubix:631030301011
fabricante:1030-30DECG R
EAN:00747023039098
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1030-30DECG


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto530 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1000decg
Materialbearing steel (nsk high-grade steel, hardened inner and outer rings)
Jaulaacero
Escariado44.5 mm
Velocidad límite5300 rpm
Anchura de rodamiento total48.43 mm
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Peso0.53 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,26 Sin IVA
/ unidad
40,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas