Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAT 203-010, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 15.875 mm | Anchura: 22.1 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YAT 203-010
Rubix:798789780000
fabricante:78244
EAN:7316571504544


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.875 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 22.1 mm |
Detalles de producto : YAT 203-010
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión de rodamiento de inserción es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en un lado y está fijo en el eje con dos tornillos de fijación en el aro interior.
Cualidades
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.875 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 22.1 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | yat |
| Material | steel |
| Jaula | nilón |
| Escariado | 15.875 mm |
| Velocidad límite | 9500 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 22.1 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9560 N |
| Peso | 0.1 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,63 € Sin IVA
/ unidad
28,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días