Rodamiento autoalineable con anillo de fijación PTN SUC210, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 23 mm

Rodamiento de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:SUC210
Rubix:799032835000
EAN:3660338467776
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SUC 210


Rodamientos autoalineables de acero inoxidable El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido a bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo y, en la mayoría de los casos, un anillo interior alargado.
Rodamiento autoalineable con anillo de fijación - acero inoxidable

Cualidades

El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Unidades de fácil montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaun sello de goma y un protector de metal
Seriesuc200
Materialstainless steel
Jaulaacero inoxidable
Velocidad límite2900 rpm
Tipo de lubricacióngrease
Anchura de rodamiento total51.6 mm
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35000 N
Lubricanteh1 food-grade grease
Peso0.8 kg
132,95 € Sin IVA
/ unidad
160,87 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas