Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR UC320G2, Diámetro exterior: 215 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 108 mm
SNR - Rodamientos de inserción - UC.320.G2
Ver información técnicaReferencias
SNR:UC320G2
Rubix:799226122000
fabricante:UC.320.G2
EAN:3413529502912




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 108 mm |
Detalles de producto : UC320G2
diámetro exterior esférico con pasador de bloqueo, fijación mediante tornillo prisionero, junta con deflector
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 108 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | uc300 |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 140000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 171600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días