Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YEL 212-2F, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 77.8 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica
Referencias
SKF:YEL 212-2F
Rubix:710002674010
fabricante:30328
EAN:7316570118209
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YEL 212 2F


Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, con un anillo de fijación excéntrico, que permite un montaje rápido y fácil en el eje.

Cualidades

- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)77,8x110x110 mm
Peso neto1650 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura77.8 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr52.7 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r36 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,11 Sin IVA
/ unidad
161,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas