Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico RHP 1020-20GHLT, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica

Referencias

RHP:1020-20GHLT
Rubix:631020208011
fabricante:1020-20GHLT R
EAN:00747023095896
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1020-20GHLT


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto130 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
20,94 € Sin IVA
/ unidad
25,34 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas