Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GNE90-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 77.5 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GNE90-XL-KRR-B
Rubix:641800033022
fabricante:0008839130000
EAN:4064327885883


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GNE90-XL-KRR-B
Rodamientos insertables GNE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones R en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 101x190x190 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8070 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 77.5 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 143000 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 107000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
854,07 € Sin IVA
/ unidad
1033,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días