Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico RHP 1325-25EC, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 31.03 mm

Inserto de cojinete

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:1325-25EC
Rubix:631325253011
fabricante:1325-25EC R
EAN:00747023043880
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Materialacero para rodamientos de alta calidad, templado (acero nsk de alta limpieza)
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1325-25EC


Con diámetro exterior paralelo y cierre de collar excéntrico.

Cualidades

-Con diámetro exterior paralelo y cierre de collar excéntrico

Información técnica


Atributos
Peso neto230 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Materialacero para rodamientos de alta calidad, templado (acero nsk de alta limpieza)
Anchura31.03 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r7880 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,72 Sin IVA
/ unidad
27,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas