Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YEL 204-2F, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 43.7 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YEL 204-2F
Rubix:798014219000
fabricante:30283
EAN:7316571136707


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Material | steel (bearing) |
Detalles de producto : YEL 204-2F
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, con un anillo de fijación excéntrico, que permite un montaje rápido y fácil en el eje.
Cualidades
- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43,7x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 192 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Material | steel (bearing) |
| Anchura | 43.7 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,65 € Sin IVA
/ unidad
40,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días