Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GRAE35-XL-NPP-B, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 25.4 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GRAE35-XL-NPP-B
Rubix:620700903022
fabricante:0008494480000
EAN:4012802800791
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GRAE35-XL-NPP-B


Rodamiento insertable GRAE..-XL-NPP-B

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura25.4 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónsi
Jaulapoliamida
Lubricantegrasa
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
46,51 Sin IVA
/ unidad
56,28 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas