Referencias
SKF:RNA 6910
Rubix:798793219000
fabricante:21351
EAN:7316577015235


Resumen técnico
| Diámetro interior | 58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : RNA 6910
Rodamiento de rodillos Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía Ninguno
Los rodamientos de dos hileras de agujas sin aro interior constan de un aro exterior con dos coronas de agujas. Son una excelente opción para disposiciones compactas de rodamientos en aplicaciones en las que se pueden proporcionar caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. El aro exterior incluye pestañas para guiar las coronas de rodillos y tiene características que facilitan la relubricación. Las coronas de rodillos y el aro exterior forman una unidad no desmontable.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 310 g |
| Diámetro interior | 58 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Serie | rna |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 7000 rpm |
| Número de filas | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 150 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 73.7 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,64 € Sin IVA
/ unidad
150,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días