HK5020

Casquillo de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:HK5020
Rubix:821450200022
fabricante:0001936580000
EAN:4047643176156
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK5020


Casquillo de agujas extremo libre HK, de una hilera, con jaula

Cualidades

Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Aplicaciones

Rodamiento con volumen radial reducido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x58x58 mm
Peso neto69 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura20 mm
Seriehk
Jaulaacero
Velocidad de referencia3950 rpm
Carga estática básica, radial - C0r63000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,95 Sin IVA
/ unidad
19,30 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días