HN1412

Casquillo de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:HN1412
Rubix:798756020000
fabricante:0000368110000
EAN:4012802168884
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HN1412


Rodamientos de agujas con casquillo estirado y extremos abiertos HN, juego completo de agujas, según DIN 618-1/ISO 3245
Casquillos de agujas con fondo HN, juego completo de agujas

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura12 mm
Seriehn
Velocidad de referencia9500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r17500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,55 Sin IVA
/ unidad
9,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días