Referencias
INA:NAO20X37X16-XL
Rubix:821202016022
fabricante:0507780300000
EAN:4054364630638


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : NAO20X37X16-XL
Rodamientos de agujas NAO, sin bordes
Needle roller bearings NAO, without ribs
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 82 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Serie | nao..-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 23500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,78 € Sin IVA
/ unidad
108,63 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días