NKI28/20-TV-XL

Rodamientos de agujas NKI

Ver información técnica
Referencias
INA:NKI28/20-TV-XL
Rubix:798138951000
fabricante:0507621680000
EAN:4012802639704
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKI28/20-TV-XL


Rodamientos de agujas NKI, serie ligera
Needle roller bearings NKI, light series

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x42x42 mm
Peso neto94 g
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura20 mm
Serienki..-tv-xl
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia7500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r44500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr29500 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,65 Sin IVA
/ unidad
43,14 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días