NKIS 60

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NKIS 60
Rubix:798793446000
fabricante:14382
EAN:7316570537277
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKIS 60


Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de sección transversal
- Acomoda desplazamiento axial en ambas direcciones
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x90x90 mm
Peso neto596 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura28 mm
Serienkis
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia5600 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r120 N
Carga dinámica básica, radial - Cr68.2 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,58 Sin IVA
/ unidad
184,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días