RNA6918-ZW-XL

Rodamientos de agujas RNA69..-ZW

Ver información técnica
Referencias
INA:RNA6918-ZW-XL
Rubix:798049316000
fabricante:0507437910000
EAN:4047643205139
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura63 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNA6918-ZW-XL


Rodamientos de agujas RNA69..-ZW, serie de medidas 69, de dos hileras
Needle roller bearings RNA69..-ZW, Dimension series 69, double row

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)63x125x125 mm
Peso neto1330 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura63 mm
Serierna69..-zw-xl
Velocidad de referencia2550 rpm
Carga estática básica, radial - C0r425000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr195000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
427,48 Sin IVA
/ unidad
517,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días