NKI 50/25

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NKI 50/25
Rubix:820905025010
fabricante:14299
EAN:7316577121073
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKI 50/25


Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x68x68 mm
Peso neto270 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura25 mm
Serienki
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia7500 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r88 N
Carga dinámica básica, radial - Cr40.2 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días