NA4906-RSR-XL

Rodamientos de agujas NA49..-RSR

Ver información técnica

Referencias

INA:NA4906-RSR-XL
Rubix:798493117000
fabricante:0507738360000
EAN:4012802701647
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA4906-RSR-XL


Rodamiento de agujas NA49..-RSR, tipo 49, obturación de labio simple
Needle roller bearings NA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x47x47 mm
Peso neto104 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura18 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Carga estática básica, radial - C0r28500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr23900 N
Juntaun sello de goma
Holgura del rodamientocn
52,72 € Sin IVA
/ unidad
63,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días