RNA 49/22 XL

Rodamiento radial de rodillos

Ver información técnica

Referencias

INA:RNA49/22-XL
Rubix:798024132000
fabricante:0506645300000
EAN:4012802197471
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior39 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNA 49/22 XL


Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL

Cualidades

Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), recorridos optimizados de los rodamientos. Mayor capacidad de carga y vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x39x39 mm
Peso neto52 g
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior39 mm
Anchura17 mm
Serierna..-xl
Velocidad de referencia8000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r29500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr26000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
28,91 € Sin IVA
/ unidad
34,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días