Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico RHP 1240-40ECGHLT, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 43.73 mm
Inserto de cojinete
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1240-40ECGHLT
Rubix:798000244000
fabricante:1240-40ECGHLT R
EAN:00747023110674


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero para rodamientos de alta calidad |
Documentos
Detalles de producto : 1240-40EC GHLT
Con diámetro exterior esférico, vuelva a engrasar el anillo exterior y el collarín excéntrico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 730 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero para rodamientos de alta calidad |
| Anchura | 43.73 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Función de relubricación | si |
| Escariado | 40 mm |
| Jaula | acero |
| Grosor | 18 mm |
| Lubricante | grasa klueber de alto rendimiento (aceite éster, jabón de poliurea) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,22 € Sin IVA
/ unidad
52,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días