Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RABRB40/85-XL-FA106, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 27 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:RABRB40/85-XL-FA106
Rubix:620800307022
fabricante:0009753110000
EAN:4012802819779


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Material | acero;caucho |
Documentos
Detalles de producto : RABRB40/85-XL-FA106
Rodamientos insertables RABR, con cubierta de goma para amortiguación, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados
Cualidades
•Rodamientos radiales insertables de bolas con anillo exterior esférico son muy adecuados donde: es necesario compensar desalineaciones angulares estáticas del eje, que son causadas por imprecisiones de montaje y tolerancias en la construcción adyacente se requieren sellos muy buenos en condiciones ambientales como polvo, contaminación, humedad, impactos de piedras y choques
Rodamientos radiales insertables de bolas con anillo exterior cilíndrico son muy adecuados donde: ya existe un orificio cilíndrico en la carcasa el anillo exterior de los rodamientos debe ubicarse mediante anillos de retención fáciles de colocar.
Rodamientos radiales insertables de bolas con taladro perfilado son muy adecuados donde: los ejes deben transmitir pares muy elevados.
Rodamientos radiales insertables de bolas con revestimiento interior de caucho son muy adecuados donde: deben soportarse vibraciones y choques se requiere amortiguación del ruido de funcionamiento
Rodamientos radiales insertables de bolas con anillo exterior cilíndrico son muy adecuados donde: ya existe un orificio cilíndrico en la carcasa el anillo exterior de los rodamientos debe ubicarse mediante anillos de retención fáciles de colocar.
Rodamientos radiales insertables de bolas con taladro perfilado son muy adecuados donde: los ejes deben transmitir pares muy elevados.
Rodamientos radiales insertables de bolas con revestimiento interior de caucho son muy adecuados donde: deben soportarse vibraciones y choques se requiere amortiguación del ruido de funcionamiento
Aplicaciones
Agrícola;Sector de la construcción y minería;Equipos de transporte;Textil;Maquinaria para papel y carpintería;Maquinaria para la industria alimentaria y de bebidas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Material | acero;caucho |
| Anchura | 27 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,10 € Sin IVA
/ unidad
107,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días