Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GRA100-NPP-B-AS2/V, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25.4 mm | Anchura: 31 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GRA100-NPP-B-AS2/V
Rubix:798878204000
fabricante:0502823950000
EAN:4054362374602




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : GRA100-NPP-B-AS2/V
Radial insert ball bearing GRA..-NPP-B-AS2/V
Unidad de alojamiento del cojinete de brida GRA-NPP-B.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x52x51 mm |
|---|---|
| Peso neto | 184 g |
| Diámetro interior | 25.4 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,76 € Sin IVA
/ unidad
46,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días