Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico RHP 1250-2ECG, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 43.73 mm

Inserto de cojinete

Ver información técnica
Referencias
RHP:1250-2ECG
Rubix:631250323011
fabricante:1250-2ECG R
EAN:00747023043392
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior90 mm
Materialacero para rodamientos (acero al cromo); bolas y anillos de acero endurecido
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1250-2ECG


Rodamiento de anillo interior corto. Misma construcción que la serie 6200, pero más adaptable a los rodamientos estándar europeos. Serie 1200 G: rodamiento con tornillo prisionero en el anillo interior y anillo exterior esférico. Serie 1200 ECG: rodamiento con anillo tensor excéntrico y anillo exterior esférico.

Información técnica


Atributos
Peso neto980 g
Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior90 mm
Materialacero para rodamientos (acero al cromo); bolas y anillos de acero endurecido
Anchura43.73 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr35000 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,05 Sin IVA
/ unidad
62,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas