Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RAE30-XL-NPP-FA106, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 23.8 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:RAE30-XL-NPP-FA106
Rubix:631330303022
fabricante:0008431130000
EAN:4012802787375
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RAE30-XL-NPP-FA106


Rodamiento insertable RAE..-XL-NPP

Cualidades

Sin orificios de lubricación.

Aplicaciones

Apto para rodamientos que giran en un solo sentido, pero también para rotación en ambos sentidos a velocidad reducida y con baja carga.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Materialacero
Anchura23.8 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr20700 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
47,41 Sin IVA
/ unidad
57,37 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas