Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE75-KRR-B-FA101, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 49.5 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GE75-KRR-B-FA101
Rubix:798009949000
fabricante:0009263530000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GE 75 KRRB FA 101
Rodamiento de bolas insertable radial GE..-XL-KRR-B
Rodamiento insertable GE..-XL-KRR-B-FA101
Aplicaciones
Adecuado para rodamientos que giran en una dirección, pero también para la rotación en ambas direcciones a velocidad reducida y con baja carga.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2140 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 49.5 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 62000 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Lubricante | grasa |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1393,38 € Sin IVA
/ unidad
1685,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días