Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GRA104-XL-NPP-B-AS2/V, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 31.75 mm | Anchura: 25.4 mm

Insert Ball Bearing

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:GRA104-XL-NPP-B-AS2/V
Rubix:640720024022
fabricante:0964583130000
EAN:4064327237774
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura25.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRA104-XL-NPP-B-AS2/V


Información técnica


Atributos
Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura25.4 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
55,38 Sin IVA
/ unidad
67,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas