Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RALE30-XL-NPP-B, Diámetro exterior: 55 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 18.5 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:RALE30-XL-NPP-B
Rubix:640600010022
fabricante:0008184370000
EAN:4012802781960
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RALE30-XL-NPP-B


Rodamientos insertables RALE..-NPP-B, anillo exterior cilíndrico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Materialacero
Anchura18.5 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr13200 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga estática básica, radial - C0r8300 N
40,77 € Sin IVA
/ unidad
49,33 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas