Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YEL 208-2F, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 56.3 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YEL 208-2F
Rubix:710002668010
fabricante:30308
EAN:7316571050324


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : YEL 208 2F
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, con un anillo de fijación excéntrico, que permite un montaje rápido y fácil en el eje.
Cualidades
- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 56,3x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 673 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 56.3 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30.7 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,89 € Sin IVA
/ unidad
73,68 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h