Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GNE40-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 41 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GNE40-XL-KRR-B
Rubix:640800033022
fabricante:0009443510000
EAN:4012802803662
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Materialacero para rodamientos de rodadura al cromo, endurecido en toda la masa; collarín de bloqueo en acero para cementación; anillo interior y collarín de bloqueo con recubrimiento corrotect
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GNE40-XL-KRR-B


Rodamientos insertables GNE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones R en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Materialacero para rodamientos de rodadura al cromo, endurecido en toda la masa; collarín de bloqueo en acero para cementación; anillo interior y collarín de bloqueo con recubrimiento corrotect
Anchura41 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr47000 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónsi
Escariado53.8 mm
Jaulaplástico
Grosor23 mm
Lubricantegrasa, de base de litio
Carga estática básica, radial - C0r26000 N
130,54 Sin IVA
/ unidad
157,95 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas