Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RAE45-XL-NPP-FA106, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 30.2 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:RAE45-XL-NPP-FA106
Rubix:631345453022
fabricante:0008432450000
EAN:4064327885425
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RAE45-XL-NPP-FA106


Rodamiento insertable RAE..-XL-NPP

Cualidades

Sin orificios de lubricación.

Aplicaciones

Apto para rodamientos que giran en un solo sentido, pero también para rotación en ambos sentidos a velocidad reducida y con baja carga.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura30.2 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónno
Escariado45 mm
Jaulapoliamida
Grosor43.8 mm
Lubricantegrasa ga13 (jabón de litio, aceite mineral)
Carga estática básica, radial - C0r20400 N
76,10 Sin IVA
/ unidad
92,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas