Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GRAE40-XL-NPP-B, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 30.2 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GRAE40-XL-NPP-B
Rubix:620800903022
fabricante:0008494720000
EAN:4012802800760
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Materialacero para rodamientos estándar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GRAE40-XL-NPP-B


Rodamiento insertable GRAE..-XL-NPP-B

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Materialacero para rodamientos estándar
Anchura30.2 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
56,22 € Sin IVA
/ unidad
68,03 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas