Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RAE20-XL-NPP-B, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 21.4 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:RAE20-XL-NPP-B
Rubix:620400908022
fabricante:0008497900000
EAN:4012802800593


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Material | acero endurecido al cromo (acero para rodamientos, bajo contenido de aleación) para casquillos y elementos rodantes |
Detalles de producto : RAE20-XL-NPP-B
Rodamiento insertable RAE..-XL-NPP-B
Aplicaciones
Adecuado para rodamientos que giran en un sentido, pero también para rotación en ambos sentidos a velocidad reducida.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Material | acero endurecido al cromo (acero para rodamientos, bajo contenido de aleación) para casquillos y elementos rodantes |
| Anchura | 21.4 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,09 € Sin IVA
/ unidad
38,83 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días