Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GRAE50-XL-NPP-B-FA125.5, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 30.2 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:GRAE50-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:621000907022
fabricante:0028281200000
EAN:4064327886934


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Material | hierro fundido |
Documentos
Detalles de producto : GRAE50-XL-NPP-B-FA125.5
Rodamiento insertable GRAE..-XL-NPP-B
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura | 30.2 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,15 € Sin IVA
/ unidad
118,76 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días