Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA E40-XL-KLL, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 42.9 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:E40-XL-KLL
Rubix:640800060022
fabricante:0008522010000
EAN:4012802799934
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : E40-XL-KLL


Rodamientos insertables E..-KLL, anillo exterior cilíndrico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones L en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Materialacero
Anchura42.9 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónno
Escariado40 mm
Jaulapoliamida
Grosor21 mm
Lubricantegrasa
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
96,49 Sin IVA
/ unidad
116,75 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas