Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE30-XL-KRR-B-2C, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 36.5 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GE30-XL-KRR-B-2C
Rubix:798032109000
fabricante:0008284910000
EAN:4012802793222
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Materialacero estándar para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE30-XL-KRR-B-2C


Rodamientos insertables GE..-KRR-B-2C, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones R en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Materialacero estándar para rodamientos
Anchura36.5 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr20700 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónsi
Escariado30 mm
Jaulapoliamida
Grosor48.5 mm
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
59,82 Sin IVA
/ unidad
72,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas