Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico NSK UC206D1, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 38.1 mm
Inserto de Rodamiento J-Line, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NSK:UC206D1
Rubix:620600900002
fabricante:UC206D1 N
EAN:00029176543999


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Material | cast iron |
Documentos
Detalles de producto : UC206D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Inserto para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 338 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Material | cast iron |
| Anchura | 38.1 mm |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,78 € Sin IVA
/ unidad
34,82 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h